内容量1袋(500個)
仕様電圧:400V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:10 (Dia.) x 12mm長さ:12mm動作温度 Min:-25℃リードピッチ:5mmリード径:0.6mmシリーズ:RS直径:10mmリップル電流:39mAリーク電流:<lt/>=0.03 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%誘電正接:20%汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
注文コード46974218
品番173-0270