内容量1袋(1000個)
仕様静電容量:2.2μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:10 (Dia.) x 12mm高さ:12mm動作温度 Max:+105℃リードピッチ:5mmリード径:0.6mm寿命:2000h直径:10mmリップル電流:39mAリーク電流:<=0.03 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%極性あり:極性汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
注文コード46974245
品番170-1321