内容量1袋(1000個)
仕様静電容量:2200μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:18 (Dia.) x 36mm長さ:36mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:7.5mmリード径:0.8mmシリーズ:RS直径:18mmリップル電流:1.55Aリーク電流:<lt/>=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%極性あり:極性汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
注文コード46974516
品番173-0280