RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 電解コンデンサ 220μF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
仕様
電圧:16V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:8 (Dia.) x 5mm高さ:5mm動作温度 Max:+105℃リードピッチ:3.5mmリード径:0.45mm寿命:1000h直径:8mmリップル電流:92mAリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 2分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%極性あり:極性RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ
注文コード
46974656
品番
170-1023
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
この商品は
仕様・内容量
が
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:16V dc
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:8 (Dia.) x 5mm
高さ:5mm
動作温度 Max:+105℃
リードピッチ:3.5mm
リード径:0.45mm
寿命:1000h
直径:8mm
リップル電流:92mA
リーク電流:
<=0.01 CV又は3 μA @ 2分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
極性あり:極性
RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応