RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 電解コンデンサ 220μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
電圧:400V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:25 (Dia.) x 45mm高さ:45mm動作温度 Min:-25℃リードピッチ:10mmリード径:1.45mm寿命:2000h直径:25mmリップル電流:1.21Aリーク電流:<lt/>=0.02 CV @ 5分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%端子タイプ:スナップインRSアルミコンデンサ、スナップイン
注文コード
46974814
品番
173-0289
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥99,429
販売価格(税別)
¥
90,390
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:400V dc
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:25 (Dia.) x 45mm
高さ:45mm
動作温度 Min:-25℃
リードピッチ:10mm
リード径:1.45mm
寿命:2000h
直径:25mm
リップル電流:1.21A
リーク電流:
<lt/>=0.02 CV @ 5分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
端子タイプ:スナップイン
RSアルミコンデンサ、スナップイン
RoHS指令(10物質対応)
対応