RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 電解コンデンサ 220μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
仕様
電圧:6.3V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:6 (Dia.) x 5mm高さ:5mm動作温度 Max:+105℃リードピッチ:2.5mmリード径:0.45mm寿命:1000h直径:6mmリップル電流:90mAリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 2分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%極性あり:極性RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ
注文コード
46974927
品番
170-1022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:6.3V dc
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:6 (Dia.) x 5mm
高さ:5mm
動作温度 Max:+105℃
リードピッチ:2.5mm
リード径:0.45mm
寿命:1000h
直径:6mm
リップル電流:90mA
リーク電流:
<=0.01 CV又は3 μA @ 2分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
極性あり:極性
RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応