RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 電解コンデンサ 22μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
静電容量:22μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:4 (Dia.) x 5mm高さ:5mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:1.5mmリード径:0.45mm寿命:1000h直径:4mmリップル電流:30mAリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 2分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%誘電正接:20%RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ
注文コード
46975006
品番
706-0481
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:22μF
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:4 (Dia.) x 5mm
高さ:5mm
動作温度 Min:-40℃
リードピッチ:1.5mm
リード径:0.45mm
寿命:1000h
直径:4mm
リップル電流:30mA
リーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 2分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
誘電正接:20%
RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応