RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 電解コンデンサ 22μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
仕様
電圧:35V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:6 (Dia.) x 5mm長さ:5mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:2.5mmリード径:0.45mmシリーズ:RS直径:6mmリップル電流:46mAリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 2分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%テクノロジー:電解RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ
注文コード
46975094
品番
170-1020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:35V dc
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:6 (Dia.) x 5mm
長さ:5mm
動作温度 Min:-40℃
リードピッチ:2.5mm
リード径:0.45mm
シリーズ:RS
直径:6mm
リップル電流:46mA
リーク電流:
<=0.01 CV又は3 μA @ 2分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
テクノロジー:電解
RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応