RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
仕様
静電容量:3.3μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:4 (Dia.) x 7mm高さ:7mm動作温度 Max:+105℃リードピッチ:1.5mmリード径:0.45mmシリーズ:RS直径:4mmリップル電流:24mAリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%誘電体材料ファミリ:アルミ電解RSアルミ7 mmラジアルコンデンサ
注文コード
46975329
品番
707-5679
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,454
販売価格(税別)
¥
3,140
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:3.3μF
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:4 (Dia.) x 7mm
高さ:7mm
動作温度 Max:+105℃
リードピッチ:1.5mm
リード径:0.45mm
シリーズ:RS
直径:4mm
リップル電流:24mA
リーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
誘電体材料ファミリ:アルミ電解
RSアルミ7 mmラジアルコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応