170-1154 RS PRO 電解コンデンサ 330μF RS PRO 46975539

RS PRO 電解コンデンサ 330μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)仕様電圧:10V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:6.3 (Dia.) x 11mm長さ:11mm動作温度 Max:+105℃リードピッチ:2.5mmリード径:0.5mm寿命:1000h直径:6.3mmリップル電流:260mAリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%極性あり:極性汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源注文コード46975539品番170-1154
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
仕様
電圧:10V dc
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:6.3 (Dia.) x 11mm
長さ:11mm
動作温度 Max:+105℃
リードピッチ:2.5mm
リード径:0.5mm
寿命:1000h
直径:6.3mm
リップル電流:260mA
リーク電流:
<=0.01 CV又は3 μA @ 1分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
極性あり:極性
汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする