内容量1袋(25個)
仕様電圧:25V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:8 (Dia.) x 11mm長さ:11mm動作温度 Max:+105℃リードピッチ:3.5mmリード径:0.5mm寿命:2000h直径:8mmリップル電流:350mAリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%テクノロジー:電解汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
注文コード46975609
品番711-1104