内容量1袋(300個)仕様電圧:35V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:10 (Dia.) x 21mm長さ:21mm動作温度 Min:-40℃リード径:0.6mmシリーズ:RS直径:10mmリップル電流:350mAリーク電流:<=0.02 CV又は3 μA @ 5分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%許容差(プラス):20%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源注文コード46975627品番170-1124