内容量1袋(500個)
仕様静電容量:330μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:10 (Dia.) x 15mm高さ:15mm動作温度 Max:+105℃リードピッチ:5mmリード径:0.6mmシリーズ:RS直径:10mmリップル電流:420mAリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%テクノロジー:電解汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
注文コード46975645
品番170-1222