RS PRO 電解コンデンサ 330μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様電圧:400V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:30 (Dia.) x 50mm高さ:50mm動作温度 Min:-25℃リードピッチ:10mmリード径:1.45mm寿命:2000h直径:30mmリップル電流:1.5Aリーク電流:<lt/>=0.02 CV @ 5分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%端子タイプ:スナップインRSアルミコンデンサ、スナップイン 注文コード46975663 品番173-0291
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様・内容量24種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電圧:400V dc
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:30 (Dia.) x 50mm
高さ:50mm
動作温度 Min:-25℃
リードピッチ:10mm
リード径:1.45mm
寿命:2000h
直径:30mm
リップル電流:1.5A
リーク電流:
<lt/>=0.02 CV @ 5分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
端子タイプ:スナップイン
RSアルミコンデンサ、スナップイン
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする