内容量1袋(5個)
仕様静電容量:33μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:16 (Dia.) x 36mm高さ:36mm動作温度 Min:-25℃リードピッチ:7.5mmリード径:0.8mm寿命:2000h直径:16mmリップル電流:210mAリーク電流:<=0.03 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%極性あり:極性汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
注文コード46975873
品番711-2147