内容量1袋(1000個)
仕様電圧:400V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:8 (Dia.) x 14mm高さ:14mm動作温度 Max:+105℃リードピッチ:3.5mmリード径:0.5mm寿命:2000h直径:8mmリップル電流:63mAリーク電流:<lt/>=0.03 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%極性あり:極性汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
注文コード46976074
品番173-0267