内容量1袋(10個)
仕様静電容量:4.7μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:8 (Dia.) x 14mm高さ:14mm動作温度 Min:-25℃リードピッチ:3.5mmリード径:0.5mm寿命:2000h直径:8mmリップル電流:63mAリーク電流:<=0.03 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%誘電正接:20%汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
注文コード46976099
品番723-9703