内容量1袋(5個)
仕様電圧:450V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:13 (Dia.) x 22mm長さ:22mm動作温度 Max:+105℃リード径:0.6mmシリーズ:RS直径:13mmリップル電流:52mAリーク電流:<=0.03 CV又は4 μA @ 5分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%誘電正接:20%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
注文コード46976117
品番707-6388