内容量1袋(5個)
仕様電圧:16V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:16 (Dia.) x 36mm高さ:36mm動作温度 Min:-40℃リード径:0.8mm寿命:1000h直径:16mmリップル電流:1.58Aリーク電流:<=0.02 CV又は3 μA @ 5分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%許容差(プラス):20%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
注文コード46976223
品番707-6704