内容量1袋(50個)
仕様電圧:25V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:18 (Dia.) x 36mm高さ:36mm動作温度 Min:-40℃リード径:0.8mm寿命:1000h直径:18mmリップル電流:1.98Aリーク電流:<=0.02 CV又は3 μA @ 5分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%極性あり:極性へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
注文コード46976239
品番170-1146