RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 電解コンデンサ 4700μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
静電容量:4700μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:22 (Dia.) x 35mm長さ:35mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:10mmリード径:1.45mm寿命:2000h直径:22mmリップル電流:2.3Aリーク電流:<= 0.02 CV @ 5分値許容差:±20%許容差(マイナス):-20%極性あり:極性RSアルミコンデンサ、スナップイン
注文コード
46976309
品番
706-3446
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,508
販売価格(税別)
¥
2,280
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:4700μF
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:22 (Dia.) x 35mm
長さ:35mm
動作温度 Min:-40℃
リードピッチ:10mm
リード径:1.45mm
寿命:2000h
直径:22mm
リップル電流:2.3A
リーク電流:<= 0.02 CV @ 5分値
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
極性あり:極性
RSアルミコンデンサ、スナップイン
RoHS指令(10物質対応)
対応