RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 電解コンデンサ 4700μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
電圧:63V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:25 (Dia.) x 44mm長さ:44mm動作温度 Max:+105℃リードピッチ:12mmリード径:1mm寿命:2000h直径:25mmリップル電流:2.2Aリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%誘電体材料ファミリ:アルミ電解汎用ラジアル63 → 350 V
注文コード
46976336
品番
170-1281
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:63V dc
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:25 (Dia.) x 44mm
長さ:44mm
動作温度 Max:+105℃
リードピッチ:12mm
リード径:1mm
寿命:2000h
直径:25mm
リップル電流:2.2A
リーク電流:
<=0.01 CV又は3 μA @ 1分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
誘電体材料ファミリ:アルミ電解
汎用ラジアル63 → 350 V
RoHS指令(10物質対応)
対応