内容量1袋(50個)
仕様電圧:100V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:18 (Dia.) x 36mm長さ:36mm動作温度 Min:-40℃リード径:0.8mmシリーズ:RS直径:18mmリップル電流:875mAリーク電流:<=0.02 CV又は3 μA @ 5分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%テクノロジー:電解へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
注文コード46976424
品番170-1134