内容量1袋(1000個)
仕様電圧:10V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:8 (Dia.) x 11mm高さ:11mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:3.5mmリード径:0.5mmシリーズ:RS直径:8mmリップル電流:315mAリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%テクノロジー:電解汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
注文コード46976476
品番170-1156