RS PRO 電解コンデンサ 47μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 仕様静電容量:47μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:6 (Dia.) x 5mm高さ:5mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:2.5mmリード径:0.45mmシリーズ:RS直径:6mmリップル電流:58mAリーク電流:<lt/>=0.01 CV又は3 μA @ 2分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%極性あり:極性RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ 注文コード46976826 品番173-0260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量39種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量:47μF
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:6 (Dia.) x 5mm
高さ:5mm
動作温度 Min:-40℃
リードピッチ:2.5mm
リード径:0.45mm
シリーズ:RS
直径:6mm
リップル電流:58mA
リーク電流:
<lt/>=0.01 CV又は3 μA @ 2分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
極性あり:極性
RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする