RS PRO 電解コンデンサ 47μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様静電容量:47μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:6 (Dia.) x 7mm長さ:7mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:2.5mmリード径:0.5mm寿命:1000h直径:6mmリップル電流:65mAリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%誘電正接:14%RSアルミ7 mmラジアルコンデンサ 注文コード46976939 品番707-5751
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様・内容量39種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量:47μF
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:6 (Dia.) x 7mm
長さ:7mm
動作温度 Min:-40℃
リードピッチ:2.5mm
リード径:0.5mm
寿命:1000h
直径:6mm
リップル電流:65mA
リーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
誘電正接:14%
RSアルミ7 mmラジアルコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする