内容量1袋(100個)
仕様電圧:400V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:16 (Dia.) x 36mm長さ:36mm動作温度 Min:-25℃リードピッチ:7.5mmリード径:0.8mm寿命:2000h直径:16mmリップル電流:350mAリーク電流:<=0.03 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%誘電正接:20%汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
注文コード46977018
品番170-1318