RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 電解コンデンサ 6800μF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
46977158
品番
170-1187
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,059
販売価格(税別)
¥
13,690
バスケットに入れる
仕様
静電容量:6800μF
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:16 (Dia.) x 31mm
長さ:31mm
動作温度 Max:+105℃
リードピッチ:7.5mm
リード径:0.8mm
シリーズ:RS
直径:16mm
リップル電流:1.8A
リーク電流:
<=0.01 CV又は3 μA @ 1分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
テクノロジー:電解
汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)
対応