内容量1袋(1000個)
仕様電圧:10V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:8 (Dia.) x 11mm高さ:11mm動作温度 Max:+105℃リードピッチ:3.5mmリード径:0.5mm寿命:2000h直径:8mmリップル電流:400mAリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%極性あり:極性汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
注文コード46977228
品番170-1157