内容量1袋(1000個)
仕様電圧:16V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:8 (Dia.) x 14mm長さ:14mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:3.5mmリード径:0.5mmシリーズ:RS直径:8mmリップル電流:470mAリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%誘電体材料ファミリ:アルミ電解汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
注文コード46977237
品番170-1173