RS PRO 電解コンデンサ 680μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(48個) 仕様電圧:400V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:35 (Dia.) x 55mm長さ:55mm動作温度 Min:-25℃リードピッチ:10mmリード径:1.45mmシリーズ:RS直径:35mmリップル電流:2.37Aリーク電流:<=0.02 CV @ 5分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%許容差(プラス):20%RSアルミコンデンサ、スナップイン 注文コード46977298 品番170-1034
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様・内容量16種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電圧:400V dc
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:35 (Dia.) x 55mm
長さ:55mm
動作温度 Min:-25℃
リードピッチ:10mm
リード径:1.45mm
シリーズ:RS
直径:35mm
リップル電流:2.37A
リーク電流:
<=0.02 CV @ 5分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
許容差(プラス):20%
RSアルミコンデンサ、スナップイン
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする