RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 電解コンデンサ 680μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
静電容量:680μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:35 (Dia.) x 55mm高さ:55mm動作温度 Max:+105℃リードピッチ:10mmリード径:1.45mm寿命:2000h直径:35mmリップル電流:2.37Aリーク電流:<= 0.02 CV @ 5分値許容差:±20%許容差(マイナス):-20%テクノロジー:電解RSアルミコンデンサ、スナップイン
注文コード
46977307
品番
706-3376
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,587
販売価格(税別)
¥
4,170
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:680μF
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:35 (Dia.) x 55mm
高さ:55mm
動作温度 Max:+105℃
リードピッチ:10mm
リード径:1.45mm
寿命:2000h
直径:35mm
リップル電流:2.37A
リーク電流:<= 0.02 CV @ 5分値
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
テクノロジー:電解
RSアルミコンデンサ、スナップイン
RoHS指令(10物質対応)
対応