内容量1袋(250個)
仕様静電容量:680μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:13 (Dia.) x 21mm長さ:21mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:5mmリード径:0.6mmシリーズ:RS直径:13mmリップル電流:730mAリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%テクノロジー:電解汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
注文コード46977316
品番170-1257