内容量1袋(100個)
仕様電圧:400V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:18 (Dia.) x 26mm高さ:26mm動作温度 Max:+105℃リードピッチ:7.5mmリード径:0.8mm寿命:2000h直径:18mmリップル電流:350mAリーク電流:<=0.03 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%誘電正接:20%汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
注文コード46977395
品番170-1319