RS PRO 電解コンデンサ 68μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様電圧:400V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:16 (Dia.) x 31mm長さ:31mm動作温度 Min:-25℃リードピッチ:7.5mmリード径:0.8mmシリーズ:RS直径:16mmリップル電流:340mAリーク電流:<lt/>=0.03 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%テクノロジー:電解汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 注文コード46977404 品番173-0278
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,901
販売価格(税別)
19,910
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電圧:400V dc
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:16 (Dia.) x 31mm
長さ:31mm
動作温度 Min:-25℃
リードピッチ:7.5mm
リード径:0.8mm
シリーズ:RS
直径:16mm
リップル電流:340mA
リーク電流:
<lt/>=0.03 CV又は3 μA @ 1分
許容差:±20%
許容差(マイナス):-20%
テクノロジー:電解
汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする