RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optima Sevenシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別ソケット 定格電流(A)32 仕様EN60309-1、1/A1、1/A2、CE. 赤6P+E、6h、IP44定格メスケーブル取り付けソケット、16 A、32 A、Optima-Seven. 赤色の6極+アース(6時位置)のメスケーブル取り付けソケットです。16 Aと32 Aのタイプがあり、定格電圧は346 → 415 Vで、IP44保護等級となっています。 ツイストロックメカニズム、外部グランド、ニッケルめっき黄銅コンタクトを備えています。 このメスケーブル取り付けソケットは、多くの電気配電用途、モータ制御スター / デルタ、監視信号に最適です。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. ケーブル取り付け6P+E (6時位置) 16 A及び32 Aのバージョン。 注文コード46977587 品番893-7941
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は種別・定格電流・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)32 ポール6P+E 種別ソケット 定格電圧(V)415 取付方式ケーブルマウント 保護等級IP44 オス・メスメス ボディ向きストレート 端子種別スクリュー シリーズOptima Seven 仕様EN60309-1、1/A1、1/A2、CE. 赤6P+E、6h、IP44定格メスケーブル取り付けソケット、16 A、32 A、Optima-Seven. 赤色の6極+アース(6時位置)のメスケーブル取り付けソケットです。16 Aと32 Aのタイプがあり、定格電圧は346 → 415 Vで、IP44保護等級となっています。 ツイストロックメカニズム、外部グランド、ニッケルめっき黄銅コンタクトを備えています。 このメスケーブル取り付けソケットは、多くの電気配電用途、モータ制御スター / デルタ、監視信号に最適です。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. ケーブル取り付け6P+E (6時位置) 16 A及び32 Aのバージョン。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする