内容量1個
種別ソケット
定格電流(A)16
仕様EN60309-1、1/A1、1/A2、CE. 赤6P+E、6h、IP44定格メスケーブル取り付けソケット、16 A、32 A、Optima-Seven. 赤色の6極+アース(6時位置)のメスケーブル取り付けソケットです。16 Aと32 Aのタイプがあり、定格電圧は346 → 415 Vで、IP44保護等級となっています。 ツイストロックメカニズム、外部グランド、ニッケルめっき黄銅コンタクトを備えています。 このメスケーブル取り付けソケットは、多くの電気配電用途、モータ制御スター / デルタ、監視信号に最適です。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. ケーブル取り付け6P+E (6時位置) 16 A及び32 Aのバージョン。
注文コード46977596
品番893-7947