定格電流(A)32
ポール6P+E
種別プラグ
定格電圧(V)415
取付方式パネルマウント
色赤
保護等級IP44
オス・メスオス
ボディ向きストレート
端子種別スクリュー
シリーズOptima Seven
仕様EN60309-1、1/A1、1/A2、CE. 赤6P+E、6h、IP44定格オス埋込型インレット、16 A、32 A、Optima-Seven. 赤6極、アース付きオス埋込型インレット、6時位置、16 A及び32 Aバージョン、電圧定格346-415 V ac、IP44定格。 このオス埋込型インレットは、多くの電気配電用途、モータ制御スター / デルタ、監視信号に最適です。. 特長. 埋込型6P+E、6h 16 A及び32 Aのバージョン。
RoHS指令(10物質対応)対応