画像準備中

RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optima Sevenシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 種別プラグ 定格電流(A)16 仕様EN60309-1、1/A1、1/A2、CE. 赤6P+E、6h、IP44定格オス埋込型インレット、16 A、32 A、Optima-Seven. 赤6極、アース付きオス埋込型インレット、6時位置、16 A及び32 Aバージョン、電圧定格346-415 V ac、IP44定格。 このオス埋込型インレットは、多くの電気配電用途、モータ制御スター / デルタ、監視信号に最適です。. 特長. 埋込型6P+E、6h 16 A及び32 Aのバージョン。 注文コード46977666 品番893-7938
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別・定格電流・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)16 ポール6P+E 種別プラグ 定格電圧(V)415 取付方式パネルマウント 保護等級IP44 オス・メスオス ボディ向きストレート 端子種別スクリュー シリーズOptima Seven 仕様EN60309-1、1/A1、1/A2、CE. 赤6P+E、6h、IP44定格オス埋込型インレット、16 A、32 A、Optima-Seven. 赤6極、アース付きオス埋込型インレット、6時位置、16 A及び32 Aバージョン、電圧定格346-415 V ac、IP44定格。 このオス埋込型インレットは、多くの電気配電用途、モータ制御スター / デルタ、監視信号に最適です。. 特長. 埋込型6P+E、6h 16 A及び32 Aのバージョン。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする