仕様EN60309-1、1/A1、1/A2、CE. 赤6P+E、6h、IP67定格メス埋込型インレット、16 A、32 A、Optima-Seven. 赤色の6極+アース(6時位置)のメス埋込型インレットです。16 Aと32 Aのタイプがあり、定格電圧は346 → 415 V、IP67保護等級で、ソケットカバーが付いています。 このメス埋込型インレットは、さまざまな配電用途、モータ制御スター / デルタ、監視信号に最適です。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 埋込型6P+E (6時位置) 16 A及び32 Aのバージョン。
種別ソケット
色赤
取付方式パネルマウント
シリーズOptima
定格電圧(V)415
端子種別圧着
定格電流(A)32
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール6P+E
オス・メスメス
ボディ向きストレート