125-4445 RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ) RS PRO 46977903

RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ )

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個種別ソケット定格電流(A)16注文コード46977903品番125-4445
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,414
販売価格(税別)
6,740
仕様表面ソケット - 角度付き. RS Pro表面取り付けソケットには、90 °の角度が付いているので、確実に機器を接続できます。堅牢な高強度プラスティック製ハウジングとIP44等級を備えたこの差込口は、産業用途に最適です。 これらの差込口には、多極形式を用意しています。定格電流は、16 A、32 A、63 Aです。種別ソケット取付方式ウォールマウント定格電圧(V)415定格電流(A)16保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応ポール3P+Eオス・メスメスボディ向きストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする