RS PRO
RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ )
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
種別
ソケット
定格電流(A)
32
注文コード
46977937
品番
125-4450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,979
販売価格(税別)
¥
10,890
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・種別・定格電流
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
表面ソケット - 角度付き. RS Pro表面取り付けソケットには、90 °の角度が付いているので、確実に機器を接続できます。堅牢な高強度プラスティック製ハウジングとIP44等級を備えたこの差込口は、産業用途に最適です。 これらの差込口には、多極形式を用意しています。定格電流は、16 A、32 A、63 Aです。
種別
ソケット
色
赤
取付方式
ウォールマウント
定格電圧(V)
415
定格電流(A)
32
保護等級
IP44
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
3P+N+E
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート