仕様低電圧プラグ / コネクタ. このRSブランドの低電圧プラグ / コネクタは、エンジニアリングプラスチック製で、頑丈な設計でしっかり固定できます。IP44 (防滴)等級の保護性能があり、産業用途に適しています。 2極及び3極のバージョンがあります。各コネクタの定格電流は16 A、定格電圧は20~25 Vです。種別ソケット色紫電圧低電圧あり取付方式ケーブルマウント定格電圧(V)20~25定格電流(A)16保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応ポール3P動作温度範囲(℃)-25~+40オス・メスメスボディ向きストレート