RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ )

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別プラグ 定格電流(A)16 注文コード46978113 品番668-5357
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は端子種別・種別・定格電流など57種類から選べます 他の種類を見る
仕様低電圧プラグ / コネクタ. このRSブランドの低電圧プラグ / コネクタは、エンジニアリングプラスチック製で、頑丈な設計でしっかり固定できます。IP44 (防滴)等級の保護性能があり、産業用途に適しています。 2極及び3極のバージョンがあります。各コネクタの定格電流は16 A、定格電圧は20〜25 Vです。 種別プラグ 電圧低電圧あり 取付方式ケーブルマウント 定格電圧(V)20〜25 定格電流(A)16 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール2P 動作温度範囲(℃)-25〜+40 オス・メスオス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする