668-5382 RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ) RS PRO 46978129

RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ )

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個種別プラグ定格電流(A)16注文コード46978129品番668-5382
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様低電圧プラグとコネクタ種別プラグ電圧低電圧あり取付方式ケーブルマウント定格電圧(V)20~25定格電流(A)16保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応ポール2P動作温度範囲(℃)-25~+40オス・メスオスボディ向きストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする