仕様フリープラグ - ストレート. RS Proケーブル取り付けフリープラグは、産業用途での使用に適しています。このストレートプラグの外部ケーシングはエンジニアリングプラスチック製で、ケーブルグランド設計により外部クランプを実現します。この堅牢な産業用プラグは、英国及び欧州規格の最新の要件に適合します。. ケーブルグランド設計により外部クランプを実現 IP44等級 ハロゲンフリー
種別プラグ
色赤
取付方式ケーブルマウント
定格電圧(V)415
定格電流(A)63
保護等級IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール3P+E
オス・メスオス
ボディ向きストレート