RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ )

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 種別ソケット 定格電流(A)32 注文コード46978278 品番780-0765
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥118,118
販売価格(税別)
107,380
この商品は端子種別・種別・定格電流など57種類から選べます 他の種類を見る
仕様スイッチ付きインターロック電源ソケット.GORアドバンスシリーズ(定格16A、32A、63A)のスイッチ付きインターロックソケットの包括的な製品群は、GRP熱硬化性素材で製造されています。配線用の十分なスペースがあり、補助コンタクトを取り付け可能なスイッチ遮断器用機械式インターロック、一体型ガスケット、ヒューズ点検ドア、施錠可能な制御ノブ、及びねじ式金属インサートを備えているため、屋外の壁面取り付けに最適です。このソケットシリーズで使用されているGRPは、卓越した機械的強度、長い耐用期間、汚染、熱及び炎、腐食、衝撃、化学物質に対する高い耐性を備え、LSOHコンポーネントの使用が求められる用途に最適です。優れた耐紫外線性と耐候性を備え、低温下及び高温下の両方で使用できます。自消性GW試験:960℃自消性UL94:V0色:グレーRAL7037ケーブルエントリ:16A/32Aモデル-M32(上部、下部、及び側面)、63Aモデル-M40及びM32(側面のみ)。 種別ソケット 取付方式パネルマウント 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)415 定格絶縁電圧(V)500/690 定格電流(A)32 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール3P+E 動作温度範囲(℃)-25〜-40 オス・メスメス ボディ向きライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする