仕様スイッチ付きインターロック電源ソケット.GORアドバンスシリーズ(定格16A、32A、63A)のスイッチ付きインターロックソケットの包括的な製品群は、GRP熱硬化性素材で製造されています。配線用の十分なスペースがあり、補助コンタクトを取り付け可能なスイッチ遮断器用機械式インターロック、一体型ガスケット、ヒューズ点検ドア、施錠可能な制御ノブ、及びねじ式金属インサートを備えているため、屋外の壁面取り付けに最適です。このソケットシリーズで使用されているGRPは、卓越した機械的強度、長い耐用期間、汚染、熱及び炎、腐食、衝撃、化学物質に対する高い耐性を備え、LSOHコンポーネントの使用が求められる用途に最適です。優れた耐紫外線性と耐候性を備え、低温下及び高温下の両方で使用できます。自消性GW試験:960℃自消性UL94:V0色:グレーRAL7037ケーブルエントリ:16A/32Aモデル-M32(上部、下部、及び側面)、63Aモデル-M40及びM32(側面のみ)。
種別ソケット
色赤
取付方式パネルマウント
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)415
定格絶縁電圧(V)500/690
定格電流(A)63
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール3P+E
動作温度範囲(℃)-25〜-40
オス・メスメス
ボディ向きライトアングル