RS PRO
RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ )
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
種別
プラグ
定格電流(A)
32
注文コード
46978375
品番
125-4465
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,124
販売価格(税別)
¥
12,840
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・種別・定格電流
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
機器用インレット. RS Proパネル取り付け機器用インレットは、安全確実な接続を可能にしています。堅牢な高強度プラスティック製ハウジングを備えたIP67等級のインレットは、産業用途に最適です。 これらの差込口には、多極形式を用意しています。定格電流は、16 A、32 A、63 Aです。
種別
プラグ
色
赤
取付方式
パネルマウント
定格電圧(V)
415
定格電流(A)
32
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
3P+E
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート