RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 同軸 変換アダプタ プラグ - プラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46978917
品番
176-6967
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
アダプタタイプ:SMAプラグ to Nプラグ
アダプタタイプA:SMA
オス/メス A:メス
オス/メス B:オス
インピーダンス:50Ω
ボディ向き:ストレート
動作周波数:11GHz
コンタクトめっき:ニッケル
長さ:32.5mm
ボディめっき:ニッケル
コンタクト材質:真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応